DEHN - TE-Anschlussschelle St/tZn D 20mm m. Anschlussschraube M10x20mm f. Fl-40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620021
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 20 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364026667
Sonepar Artikelnummer
120014999
Hersteller Artikelnummer
620021
Hersteller Typ
AS TE 20 ASSM10 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
620021
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
20 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.289 kg


