DEHN - TE-Anschlussschelle St/tZn D 25mm beidseitig mit KS-Verbinder Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 625012
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 25 mm
Klemmbereich Rundleiter - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364026704
Sonepar Artikelnummer
120014989
Hersteller Artikelnummer
625012
Hersteller Typ
AS TE 25 2XKSV 7.10 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
625012
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
25 mm
Klemmbereich Rundleiter:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.424 kg


