DEHN - TE-Anschlussschelle St/tZn D 25mm einseitig mit KS-Verbinder Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 625011
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 25 mm
Klemmbereich Rundleiter - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4013364026643
Sonepar Artikelnummer
120014988
Hersteller Artikelnummer
625011
Hersteller Typ
AS TE 25 KSV 7.10 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
625011
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
25 mm
Klemmbereich Rundleiter:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.340 kg


