DEHN - TE-Anschlussschelle St/tZn D 25mm m. Anschlussschraube M10x20mm f. Fl-40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 625021
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 25 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364026674
Sonepar Artikelnummer
120014991
Hersteller Artikelnummer
625021
Hersteller Typ
AS TE 25 ASSM10 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
625021
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
25 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.310 kg


