DEHN - TE-Anschlussschelle St/tZn f. D 20mm einseitig m. KS-Verbinder f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620011
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 20 mm
Klemmbereich Rundleiter - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4013364026636
Sonepar Artikelnummer
120014996
Hersteller Artikelnummer
620011
Hersteller Typ
AS TE 20 KSV 7.10 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
620011
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
20 mm
Klemmbereich Rundleiter:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.315 kg


