DEHN - Tele-Blitzschutzmast ÜFL 11000mm St/tZn-Al mit Schraubfundament -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103126
Länge - 11000 mm
Durchmesser - 10 .. 70 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364112841
Sonepar Artikelnummer
120189851
Hersteller Artikelnummer
103126
Hersteller Typ
TBM 11M SCFU STTZN AL
Hersteller Artikel Nr.:
103126
Länge:
11000 mm
Durchmesser:
10 .. 70 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
42.400 kg


