DEHN - Tele-Blitzschutzmast ÜFL 16,38m St/tZn m. Flanschplatte 400x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103016
Länge - 16380 mm
Durchmesser - 15 .. 287 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129825
Sonepar Artikelnummer
121117250
Hersteller Artikelnummer
103016
Hersteller Typ
TBM 16.35M FP400 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
103016
Länge:
16380 mm
Durchmesser:
15 .. 287 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
230.000 kg


