DEHN - Tele-Blitzschutzmast ÜFL 19,38m St/tZn m. Flanschplatte 400x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103019
Länge - 19380 mm
Durchmesser - 15 .. 330 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129832
Sonepar Artikelnummer
121117251
Hersteller Artikelnummer
103019
Hersteller Typ
TBM 19.35M FP565 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
103019
Länge:
19380 mm
Durchmesser:
15 .. 330 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
310.000 kg


