DEHN - Tele-Blitzschutzmast ÜFL 22,38m St/tZn m. Flanschplatte 565x565mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103022
Länge - 22380 mm
Durchmesser - 15 .. 373 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129849
Sonepar Artikelnummer
121117252
Hersteller Artikelnummer
103022
Hersteller Typ
TBM 22.35M FP565 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
103022
Länge:
22380 mm
Durchmesser:
15 .. 373 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
452.000 kg


