DEHN - Tele-Blitzschutzmast ÜFL 24,88m St/tZn m. Flanschplatte 565x565mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103025
Länge - 24880 mm
Durchmesser - 15 .. 408 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129856
Sonepar Artikelnummer
121117253
Hersteller Artikelnummer
103025
Hersteller Typ
TBM 24.85M FP565 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
103025
Länge:
24880 mm
Durchmesser:
15 .. 408 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
550.000 kg


