DEHN - Tele-Blitzschutzmast ÜFL 9000mm St/tZn-Al mit Schraubfundament -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103124
Länge - 9000 mm
Durchmesser - 10 .. 70 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364112742
Sonepar Artikelnummer
120189849
Hersteller Artikelnummer
103124
Hersteller Typ
TBM 9M SCFU STTZN AL
Hersteller Artikel Nr.:
103124
Länge:
9000 mm
Durchmesser:
10 .. 70 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
37.600 kg


