DEHN - Teleskop-Erdungsstange L 1935-3515mm m. Trichterkupplung SQL u. Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769352
Geräteart - Erdungsstange
Einsatzgebiet - Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1935 .. 3515 mm
Geeignet für Bahnanlagen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364007345
Sonepar Artikelnummer
120995821
Hersteller Artikelnummer
769352
Hersteller Typ
ESTC SQL RW 3500
Hersteller Artikel Nr.:
769352
Geräteart:
Erdungsstange
Einsatzgebiet:
Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1935 .. 3515 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Ja
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Max. Kopflast:
20 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Nein
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
3.700 kg


