DEHN - Teleskop-Erdungsstange L 2180-4015mm m. Trichterkupplung SQL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769400
Geräteart - Erdungsstange
Einsatzgebiet - Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 2180 .. 4015 mm
Geeignet für Bahnanlagen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364080881
Sonepar Artikelnummer
120510935
Hersteller Artikelnummer
769400
Hersteller Typ
ESTC SQL 4000
Hersteller Artikel Nr.:
769400
Geräteart:
Erdungsstange
Einsatzgebiet:
Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
2180 .. 4015 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
43 mm
Max. Kopflast:
20 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Nein
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
3.367 kg


