DEHN - Teleskop-Erdungsstange L 2685-5015mm m. Trichterkupplung SQL u. Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769502
Geräteart - Erdungsstange
Einsatzgebiet - Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 2685 .. 5015 mm
Geeignet für Bahnanlagen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364004542
Sonepar Artikelnummer
120995822
Hersteller Artikelnummer
769502
Hersteller Typ
ESTC SQL RW 5000
Hersteller Artikel Nr.:
769502
Geräteart:
Erdungsstange
Einsatzgebiet:
Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
2685 .. 5015 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Ja
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Max. Kopflast:
20 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Nein
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
4.541 kg


