DEHN - Teleskop-Erdungsstange L 2875-5200mm m. montierter Phasenschraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769511
Max. Kurzschlussstrom - 29.6 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 150 mm²
Klemmbereich - 10 .. 85 mm
Anschlussart - Freileitung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364135055
Sonepar Artikelnummer
120744718
Hersteller Artikelnummer
769511
Hersteller Typ
ESTC PSK 5000 SN7249
Hersteller Artikel Nr.:
769511
Max. Kurzschlussstrom:
29.6 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 150 mm²
Klemmbereich:
10 .. 85 mm
Anschlussart:
Freileitung
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
4.411 kg


