DEHN - Teleskopierbare Fangstange Al D 40/30/20/10mm, L 1,5m - 5,2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105185
Länge - 5200 mm
Durchmesser - 10 .. 40 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364481411
Sonepar Artikelnummer
121117257
Hersteller Artikelnummer
105185
Hersteller Typ
FS T D40 1500 5200 AL
Hersteller Artikel Nr.:
105185
Länge:
5200 mm
Durchmesser:
10 .. 40 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.801 kg


