DEHN - Teleskopierbare Fangstange Al D 50/40/30/20/10mm, L 1,6m - 6,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105186
Länge - 6500 mm
Durchmesser - 10 .. 50 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364481435
Sonepar Artikelnummer
121117258
Hersteller Artikelnummer
105186
Hersteller Typ
FS T D50 1600 6500 AL
Hersteller Artikel Nr.:
105186
Länge:
6500 mm
Durchmesser:
10 .. 50 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.890 kg


