DEHN - Teleskopierbare Fangstange Al D 60/50/40/30/20/10mm, L 1,8m - 8,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105188
Länge - 8000 mm
Durchmesser - 10 .. 60 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364481442
Sonepar Artikelnummer
121117259
Hersteller Artikelnummer
105188
Hersteller Typ
FS T D60 1800 8000 AL
Hersteller Artikel Nr.:
105188
Länge:
8000 mm
Durchmesser:
10 .. 60 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.881 kg


