DEHN - Testgerät f. DEHNcap P HR/LRM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767110
Nennspannung - 0.23 kV
Mit Eigenprüfvorrichtung - Nein
Geräteart - sonstige
Frequenz - 50 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364070905
Sonepar Artikelnummer
120024903
Hersteller Artikelnummer
767110
Hersteller Typ
TG DCA
Hersteller Artikel Nr.:
767110
Nennspannung:
0.23 kV
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Nein
Geräteart:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.119 kg


