DEHN - Tiefenerder D 20mm L 1000mm NIRO (V4A) Typ AZ m. abgesetztem Rändelzapfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620903
Durchmesser - 20 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364342859
Sonepar Artikelnummer
120567207
Hersteller Artikelnummer
620903
Hersteller Typ
TE 20 1000 AZ V4A
Hersteller Artikel Nr.:
620903
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Rändelzapfen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.430 kg


