DEHN - Tiefenerder D 20mm L 1000mm St/tZn Typ Z m. Dreifach-Rändelzapfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620101
Durchmesser - 20 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364021860
Sonepar Artikelnummer
120014993
Hersteller Artikelnummer
620101
Hersteller Typ
TE 20 1000 Z STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
620101
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Rändelzapfen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.500 kg


