DEHN - Tiefenerder D 20mm L 1500mm St/tZn Typ Z m. Dreifach-Rändelzapfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620151
Durchmesser - 20 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4013364021846
Sonepar Artikelnummer
120510860
Hersteller Artikelnummer
620151
Hersteller Typ
TE 20 1500 Z STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
620151
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Rändelzapfen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.700 kg


