DEHN - Tiefenerder D 25mm L 1000mm St/tZn Typ Z m. Dreifach-Rändelzapfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 625101
Durchmesser - 25 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4013364021877
Sonepar Artikelnummer
120014987
Hersteller Artikelnummer
625101
Hersteller Typ
TE 25 1000 Z STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
625101
Durchmesser:
25 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Rändelzapfen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.720 kg


