DEHN - Tiefenerder D 25mm L 1500mm St/tZn Typ Z m. Dreifach-Rändelzapfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 625151
Durchmesser - 25 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4013364021853
Sonepar Artikelnummer
120003024
Hersteller Artikelnummer
625151
Hersteller Typ
TE 25 1500 Z STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
625151
Durchmesser:
25 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Rändelzapfen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.720 kg


