DEHN - Tiefenerder schraubbar St/tZn D 20 mm L 1500 mm M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 621150
Durchmesser - 20 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364499065
Sonepar Artikelnummer
121117320
Hersteller Artikelnummer
621150
Hersteller Typ
TE 20 1500 M16 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
621150
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.661 kg


