DEHN - Tiefenerder schraubbar St/tZn D 20 mm L 3000 mm M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 621300
Durchmesser - 20 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364499089
Sonepar Artikelnummer
121117321
Hersteller Artikelnummer
621300
Hersteller Typ
TE 20 3000 M16 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
621300
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.661 kg


