DEHN - Tiefenerder schraubbar St/tZn D 20 mm L 500 mm M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 621050
Durchmesser - 20 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364498976
Sonepar Artikelnummer
121117311
Hersteller Artikelnummer
621050
Hersteller Typ
TE 20 500 M16 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
621050
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.206 kg


