Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Tiefenerdergabel für Erder schraubbar Stahl verzinkt 400x78x12mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 621095

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364499959

Sonepar Artikelnummer

121117317

Hersteller Artikelnummer

621095

Hersteller Typ

HG TE 20 STTZN

Hersteller Artikel Nr.:

621095

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.145 kg

Tiefenerdergabel St/tZn 400 x 78 x12 mm für die sichere Aufhängung der Tiefenerder schraubbar über dem Bohrloch.