Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Tragehilfe für Betonsockel für 8,5kg und 17kg Betonsockel

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Tragehilfe für Betonsockel für 8,5kg und 17kg Betonsockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 590000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364507678

Sonepar Artikelnummer

121117310

Hersteller Artikelnummer

590000

Hersteller Typ

TG AL SB A2 BES 17KG

Hersteller Artikel Nr.:

590000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.400 kg

Alu-Tragehilfe mit Sicherungsbügel aus Niro, für 8,5kg und 17 kg Betonsockel.