Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Trägerschild Niro, VDB-Prüfplakette VPE

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Trägerschild Niro, VDB-Prüfplakette VPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 490021

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bezeichnungsschild

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364306585

Sonepar Artikelnummer

120510833

Hersteller Artikelnummer

490021

Hersteller Typ

TS 16 FL30 PP V2A

Hersteller Artikel Nr.:

490021

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bezeichnungsschild

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83100000

Gewicht:

0.035 kg

Träger zum Befestigen der Prüfplakette an der Ableitung oder der Erdeinführung. Ausführung für Rund- / Flachleiter.