Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Transparente Plombierhaube für LS des DEHNshield ZP LSG

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 909498

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckkappe

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364453470

Sonepar Artikelnummer

121117673

Hersteller Artikelnummer

909498

Hersteller Typ

PH DSH ZP LSG

Hersteller Artikel Nr.:

909498

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckkappe

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39234090

Gewicht:

0.006 kg

Transparente Plombierhaube zum Einsatz bei der DEHNshield ZP LSG Familie. Abdeckung des eingesetzten Leitungsschutzschalter für die 230 V Spannungsversorgung (N und L) jeweils für RfZ / APZ gem. VDE-AR-N 4100. Die Möglichkeit einer Plombierung schützt den Leitungsschutzschalter vor unbefugtem Zugriff und damit vor einer ungewollten Deaktivierung des intelligenten Messsystems. Für einen flexiblen Einsatz des DSH ZP LSG im Zählerschrank. Ermöglicht den Einsatz eines Leitungsschutzschalters der Typen ABB, S201P-B6 und Hager, MB199.