Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Traufenstütze für Rd 7-10mm NIRO verstellbar 1,45-1,75m

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 239019

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Traufenstütze

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364093560

Sonepar Artikelnummer

120015882

Hersteller Artikelnummer

239019

Hersteller Typ

TS 7.10 V1.45 1.75M V2A

Hersteller Artikel Nr.:

239019

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Traufenstütze

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.200 kg

Traufenstütze zum Abspannen der Leitungen/Seile. Ausführung NIRO, verstellbar.