DEHN - Trennfunkenstrecke für Ex-Bereich mit 2 Anschlusskabel 25mm² L 1500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 923019
Anschluss - Flansch
Werkstoff des Anschlusses - Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP) - IP67
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364033177
Sonepar Artikelnummer
120015976
Hersteller Artikelnummer
923019
Hersteller Typ
EXFS KU
Hersteller Artikel Nr.:
923019
Anschluss:
Flansch
Werkstoff des Anschlusses:
Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP):
IP67
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
300 V
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.700 kg


