DEHN - Trennfunkenstrecke für Ex-Bereich mit Anschluss-Gewindeschrauben M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 923100
Anschluss - Flansch
Werkstoff des Anschlusses - Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP) - IP67
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364108325
Sonepar Artikelnummer
120164546
Hersteller Artikelnummer
923100
Hersteller Typ
EXFS 100
Hersteller Artikel Nr.:
923100
Anschluss:
Flansch
Werkstoff des Anschlusses:
Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP):
IP67
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
1.25 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
250 V
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.289 kg


