DEHN - Trennfunkenstrecke für Ex-Bereich mit Anschlusskabel Cu 25mm² L 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 923062
Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA
Anschluss - Flansch
Werkstoff des Anschlusses - Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364038912
Sonepar Artikelnummer
120015345
Hersteller Artikelnummer
923062
Hersteller Typ
EXFS L300
Hersteller Artikel Nr.:
923062
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Anschluss:
Flansch
Werkstoff des Anschlusses:
Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP):
IP54
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Bemessungs-Stehwechselspannung:
300 V
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.781 kg


