DEHN - Trennfunkenstrecke für Ex-Bereich mit Anschlussleitungen 2x 2,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 923101
Anschluss - Flansch
Werkstoff des Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364108332
Sonepar Artikelnummer
120164547
Hersteller Artikelnummer
923101
Hersteller Typ
EXFS 100 KU
Hersteller Artikel Nr.:
923101
Anschluss:
Flansch
Werkstoff des Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
1.25 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
250 V
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.975 kg


