DEHN - Trennfunkenstrecke mit Kunststoffmantel und 2 Anschlüssen Rd 10mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 923021
Anschluss - rund 10 mm
Werkstoff des Anschlusses - Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungs-Ansprechstoßspannung - 4 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364036161
Sonepar Artikelnummer
120003041
Hersteller Artikelnummer
923021
Hersteller Typ
KFSU
Hersteller Artikel Nr.:
923021
Anschluss:
rund 10 mm
Werkstoff des Anschlusses:
Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
4 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
300 V
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.185 kg


