Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Trennleisten-Rangiermodul für DEHNrapid LSA-Technik 2

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 907991

  • Ausführung - Trennleiste

  • Anschlussart - LSA-Plus

  • Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Ja

  • Mit Leistenmarkierung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364112988

Sonepar Artikelnummer

120145561

Hersteller Artikelnummer

907991

Hersteller Typ

TL2 10DA CC

Hersteller Artikel Nr.:

907991

Ausführung:

Trennleiste

Anschlussart:

LSA-Plus

Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:

Ja

Mit Leistenmarkierung:

Nein

Codierungsart:

01-10

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.181 kg

Trennleisten-Rangiermodul zur Hutschienenmontage, bestückt mit LSA-Trennleiste der Baureihe 2/10, sowie Zugfederklemmen für den variablen Aderanschluss. Geeignet zum Einstecken von DPL und DEHNrapid LSA-Ableitern.