DEHN - Trennmuffe f. Rd 16/7-10mm RG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450007
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Rotguss (Bronze)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364025165
Sonepar Artikelnummer
120014885
Hersteller Artikelnummer
450007
Hersteller Typ
TM 7.10 16 RG
Hersteller Artikel Nr.:
450007
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Rotguss (Bronze)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.133 kg


