DEHN - Trennmuffe f. Rd 8/8-10mm Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450101
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364094093
Sonepar Artikelnummer
120015934
Hersteller Artikelnummer
450101
Hersteller Typ
TM 8.10 8 AL
Hersteller Artikel Nr.:
450101
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.044 kg


