DEHN - Trennmuffe ZG f. Rd 7-10/16mm u. zwei Sechskantschrauben M8x16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450000
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364025158
Sonepar Artikelnummer
120003006
Hersteller Artikelnummer
450000
Hersteller Typ
TM 7.10 16 ZG
Hersteller Artikel Nr.:
450000
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.122 kg


