DEHN - Trennstellenkasten 160x160x68mm mit 2 Cu-Leitungen 16mm² L ca. 230mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 476016
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Trennstellenkasten
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125216
Sonepar Artikelnummer
120164288
Hersteller Artikelnummer
476016
Hersteller Typ
TSK 140X140 V2A AL16CU
Hersteller Artikel Nr.:
476016
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Trennstellenkasten
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.559 kg


