Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Trennstellenkasten f. WDV- Systeme 185x145x90mm K-grau

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 476055

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Trennstellenkasten

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364219755

Sonepar Artikelnummer

120421189

Hersteller Artikelnummer

476055

Hersteller Typ

TSKS WDVS 185X140X88 AH50.200 K V2A

Hersteller Artikel Nr.:

476055

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Trennstellenkasten

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

1.020 kg

Trennstellenkasten für WDV-Systeme als einbaufertige Kompletteinheit für das fachgerechte Einbinden in das WDV-System. Ausgestattet mit Klebefläche für Dichtungsbänder, mit Kunststoffdichtung, UV-stabilisiert und witterungsbeständig. Abstandshalter mit Styroporkern, kürzbar in 10 mm-Abstufungen von 50 - 200 mm zum Anpassen an die Dämmstoffstärke.