DEHN - Trockenreinigungsset MS V1 z. Absaugen f. Mittelspannungsanlagen -36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785112
Anwendung - Trockenreinigungsset
Nennspannung - bis 36 kV
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106550
Sonepar Artikelnummer
120112268
Hersteller Artikelnummer
785112
Hersteller Typ
TRS MS V1
Hersteller Artikel Nr.:
785112
Anwendung:
Trockenreinigungsset
Nennspannung:
bis 36 kV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
17.800 kg
Trockenreinigungsset TRS MS V1 nach DIN VDE 0682-621 zum Reinigen durch Absaugen unter Spannung bis 36kV / 15 .. 60 Hz von Transformatoren und Schaltanlagen in Innenraum- und Freiluftanlagen, komplett im passenden Transportbehälter. Speziell angepasste Arbeitsköpfe zur Intensivreinigung. Steckkupplungssystem zum schnellen Umrüsten der Arbeitsköpfe. Saugluftregulierung im Handhabebereich. Transparente Saugrohre für mehr Sicherheit.


