DEHN - Trockenreinigungsset NS f. Niederspannungsanlagen -1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785502
Anwendung - Trockenreinigungsset
Nennspannung - bis 1000 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364087347
Sonepar Artikelnummer
120025462
Hersteller Artikelnummer
785502
Hersteller Typ
TRS NS
Hersteller Artikel Nr.:
785502
Anwendung:
Trockenreinigungsset
Nennspannung:
bis 1000 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
7.200 kg
Trockenreinigungsset TRS NS in Anlehnung an DIN VDE 0680-3 zum Reinigen durch Absaugen unter Spannung bis 1000 V / 15 .. 60 Hz von Kabelverteilerschränken, offenen Innenraumanlagen und Steuerschränken, komplett im Kunststoffkoffer. Speziell angepasste Arbeitsköpfe zur Intensivreinigung. Steckkupplungssystem zum schnellen Umrüsten der Arbeitsköpfe. Saugluftregulierung im Handhabebereich.


