DEHN - Tropfwasser-Schutzscheibe K-braun geschlitzt D 37mm H 4,7mm B 7,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276057
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364104990
Sonepar Artikelnummer
120133773
Hersteller Artikelnummer
276057
Hersteller Typ
MS 37 4.7 B7.5 K BR
Hersteller Artikel Nr.:
276057
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


