DEHN - Tropfwasser-Schutzscheibe K-grau geschlitzt D 37mm H 4,7mm B 7,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276056
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013364104983
Sonepar Artikelnummer
120133772
Hersteller Artikelnummer
276056
Hersteller Typ
MS 37 4.7 B7.5 K GR
Hersteller Artikel Nr.:
276056
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


