DEHN - Überbrückungsband Al 50mm² L 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377015
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungsband
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092693
Sonepar Artikelnummer
120014832
Hersteller Artikelnummer
377015
Hersteller Typ
UEBB L180 B10.5 B5.2 AL
Hersteller Artikel Nr.:
377015
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Überbrückungsband
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.036 kg


