DEHN - Überbrückungsband Al 50mm² L 300 mm m. Bef.-Bohrungen 3x10,5 8x5,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377115
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungsband
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092716
Sonepar Artikelnummer
120015905
Hersteller Artikelnummer
377115
Hersteller Typ
UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL
Hersteller Artikel Nr.:
377115
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Überbrückungsband
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.059 kg


