DEHN - Überbrückungsband Al 50mm² L 180mm m. Bef.-Bohrungen 1x10,5 2x6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377045
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungsband
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364099296
Sonepar Artikelnummer
120145542
Hersteller Artikelnummer
377045
Hersteller Typ
UEBB L180 B10.5 B6.5 AL
Hersteller Artikel Nr.:
377045
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Überbrückungsband
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.036 kg


